0395-50 長袖ポロシャツ 桑和 44846928

0395-50 長袖ポロシャツ 桑和 44846928
0395-50 長袖ポロシャツ 桑和 44846928
0395-50 長袖ポロシャツ 桑和 44846928
0395-50 長袖ポロシャツ 桑和 44846928

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
チャコールグレー
内容量1枚注文コード44846928品番0395-50
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ナイロン高混率による接触冷感性
吸汗速乾加工によるドライ感
デオドラントテープ付き
開閉が簡単なスナップボタン仕様(第2第3ボタン)
反射テープによる高視認性
ファスナーポケット付き

チャコールグレーサイズM胸囲(cm)98混率(%)ナイロン77、ポリウレタン23肩幅(cm)42袖丈(cm)56着丈(cm)64機能ストレッチ、冷感、消臭、吸汗速乾、イージーケア、反射特性衿共生地、ロゴ入りラインテープ、台衿仕様、ロゴ入り糸付けボタン、スナップボタン、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、スリット裏ロゴ入りラインテープ、デオドラントテープ、反射テープ材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする