半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44847174 品番 1305-53
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

表綿、裏ポリエステルの高機能プレーティング天竺使用
裏生地がポリエステル素材でドライ感が持続
胸ファスナー付きポケット(布帛素材)
収納力抜群のフラップ付き脇ポケット(布帛素材)
デオドラントテープ付き

ネイビー サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)綿50、ポリエステル50 肩幅(cm)54 袖丈(cm)25 着丈(cm)68 機能二重組織、吸汗速乾、消臭 特性ロゴ入りラインテープ、胸ファスナーポケット、胸ペン差し、脇ポケット、D カン、デオドラントテープ 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする