大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナットユニファイ(UNC)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44847311
品番
NO.8-32
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
No.8
材質
ステンレス
山数
32
表面処理
ブラック
ねじ山種類
UNC