大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナットユニファイ(UNC)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44847336
品番
1/4-20
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
山数
20
表面処理
ブラック
ねじ山種類
UNC