半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44847339 品番 8255-53
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

高機能スピードライ使用
デオドラントテープ付き
裾リブ仕様
特殊生地による綿のような肌触りと高い速乾性
反射ロゴによる高視認性

ネイビー サイズS 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)21 着丈(cm)60 機能ストレッチ 、消臭、吸汗速乾、イージーケア、反射(Tシャツ) 特性ロゴ入りラインテープ、首元 V ガゼット、シリコンワッペン、反射ロゴプリント、胸メッシュポケット、胸ファスナーポケット(樹脂) 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする