桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 半袖
半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44847357
品番
8255-53
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
高機能スピードライ使用
デオドラントテープ付き
裾リブ仕様
特殊生地による綿のような肌触りと高い速乾性
反射ロゴによる高視認性
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
64
機能
ストレッチ 、消臭、吸汗速乾、イージーケア、反射(Tシャツ)
特性
ロゴ入りラインテープ、首元 V ガゼット、シリコンワッペン、反射ロゴプリント、胸メッシュポケット、胸ファスナーポケット(樹脂)
材質(ファスナー)
樹脂