大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナットユニファイ(UNF)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44847494
品番
1/2-20
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
ステンレス
山数
20
表面処理
ブラック
ねじ山種類
UNF