大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナットユニファイ(UNF)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44847537
品番
1/2-20
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
ステンレス
山数
20
表面処理
茶ブロンズ
ねじ山種類
UNF