長袖パーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44847619 品番 8255-04
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

紫外線遮断率94%
高機能スピードライ使用
特殊生地による綿のような肌触りと高い速乾性
高いストレッチ性

種別パーカー ブラック サイズ3L 胸囲(cm)117 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)72 機能防シワ、速乾性 裄丈(cm)92 特性ロゴ入りラインテープ、絞りスピンドル、ロゴ入りコードエンド、カンガルーポケット ( 野帳が入る )、ミニポケット、袖ペン差し、シリコンワッペン 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする