大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット小形(その他細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
44847625
品番
M12
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル細目