桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
長袖パーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44847628
品番
8255-04
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
紫外線遮断率94%
高機能スピードライ使用
特殊生地による綿のような肌触りと高い速乾性
高いストレッチ性
種別
パーカー
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
74
機能
防シワ、速乾性
裄丈(cm)
93
特性
ロゴ入りラインテープ、絞りスピンドル、ロゴ入りコードエンド、カンガルーポケット ( 野帳が入る )、ミニポケット、袖ペン差し、シリコンワッペン
材質(ファスナー)
樹脂