ニトリル手袋 L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード44847707 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強度・耐油性・耐薬品性に優れた、ニトリル手袋の使い捨てグローブ。ニトリル製使い捨て手袋は、引き裂きや引っかけにも強い。
目立ちやすいブルーなので、食品加工時の異物混入リスクの低減にも役立ちます。
無駄のない左右兼用タイプです。手にフィットするので、細かい作業やガーデニング・掃除などの分野にも適しています。
パウダーフリーなので手にやさしい。粉がないので、かぶれやかゆみを生じにくい。
感染症などを防ぐため、トイレや洗面所、キッチンの掃除にも。

材質ニトリルゴム ブルー サイズフリー 質量(g)4(1枚あたり) 入数(枚)100 機能強度・耐油性・耐薬品性・耐引裂・フィット性 全長(cm)24 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)21 粉有無粉なし エンボス加工なし
注意
※体質によってはアレルギー反応により、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする