リール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44847716 品番 KEY-BAK #483
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリール
コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。

材質コード:ケブラー繊維 寸法(mm)50×90×19(ケース部分50Φ×10) シルバー 質量(g)69 耐荷重(kg)コード:20 固定方法ベルトクリップ コード長さ(cm)120 耐荷重(g)伸縮:280 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする