セット内容セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、取扱説明書
質量(g)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×19.5×49[突起部除く]
表示部TN液晶
電源電圧(V)DC12/24
基本仕様OBDU対応/GPS搭載/データ更新無料
受信周波数【GPS受信部】1575.42MHz、1598.0625MHz〜1605.375MHz、【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド、【レシーバー部】UHF 330〜470MHz帯、VHF 154〜162MHz帯
受信方式【GPS受信部】34chパラレル受信、【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式、【レシーバー部】Low-IF image rejection architecture
動作温度範囲(℃)-10〜+65(UHF/VHF部:-10〜+60)