大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット小形(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44847783
品番
M20
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法A(mm)
23.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
27
表面処理
ユニクロ
寸法T(mm)
1.2
寸法R(mm)
約12
寸法m2(mm)
28
寸法m3(mm)
16
ねじ山種類
メートル細目