大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット小形(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44847792
品番
M10
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法A(mm)
12.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
14
表面処理
亜鉛黒
寸法T(mm)
0.6
寸法R(mm)
約6.5
寸法m2(mm)
14.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目