MO-FFRLPT-2L 食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ 44847865 MO-FFRLPT-2L 食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ 44847865 MO-FFRLPT-2L 食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ 44847865 MO-FFRLPT-2L 食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ 44847865 MO-FFRLPT-2L 食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ 44847865

食品用パンツ 男女兼用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44847865 品番 MO-FFRLPT-2L
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。
吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。
腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。
総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。

用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に 仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー 材質ポリエステル100% サイズLL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)74 機能吸汗速乾、制電、透け防止 股上(cm)29 ヒップ(cm)122 性別男女兼用
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本品はパンツのみの販売です。
※アイロン掛け時に当て布を使用してください。
※ファスナー、釦は閉じて洗ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44847856
2025-11-16
用途:
食品関係の作業
製造業

上着も一緒に購入しましたけど探していたものと一緒で満足しています

2025-07-16
用途:
食品工場の作業ズボン
製造業

いままで使用していた商品より薄手ですが、透けることは無く、涼しくなって良いと好評です。値段も安くて助かります。

対象商品:
44847899
2025-02-28
用途:
食品製造
その他業種

とても、肌触りがよく、汚れ物つきにくい。
洗濯をしてもシワにならず、簡易。

対象商品:
44847847
2025-10-10
用途:
食品工場
製造業

生地もしっかりしていて問題ありません。リーズナブルなので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする