大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット小形(細目)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44847871
品番
M10
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法A(mm)
12.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
14
表面処理
茶ブロンズ
寸法T(mm)
0.6
寸法R(mm)
約6.5
寸法m2(mm)
14.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目