ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 使いきり手袋
ジェイワークスプランニングの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルディスポ手袋 ガーデニスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
44847908
品番
JCM-071-50P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表面の凹凸(ダイヤ加工)ですべりにくく作業がしやすい
二重構造で優れた耐久性
油に強いニトリルゴム
手袋の着脱がスムーズ
左右兼用で経済的
粉無しタイプ(パウダーフリー)
用途
ガーデニングや野菜・果物の収穫作業、清掃作業、機械工具のメンテナンス作業などに。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
中指約0.31、手のひら約0.29
色
パープル×オレンジ
サイズ
M
入数(枚)
50
全長(cm)
約24
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約19
粉有無
粉なし