ニトリルディスポ手袋 ガーデニスト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 44847926 品番 JCM-071-50P
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

表面の凹凸(ダイヤ加工)ですべりにくく作業がしやすい
二重構造で優れた耐久性
油に強いニトリルゴム
手袋の着脱がスムーズ
左右兼用で経済的
粉無しタイプ(パウダーフリー)

用途ガーデニングや野菜・果物の収穫作業、清掃作業、機械工具のメンテナンス作業などに。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)中指約0.31、手のひら約0.29 パープル×オレンジ サイズLL 入数(枚)50 全長(cm)約24 中指長(cm)約9 手のひらまわり(cm)約23.5 粉有無粉なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
農作業・機械整備

この手の厚手のものを探してまして、お試しで使ってみました。
ハードに使うからすぐ破れるからです。
ここで扱っているものを一通り使いましたが、これが1番だと思います!
他社のは、装着する際に引っ張ると裂けるように破れる事がありましたが、丈夫で破れないんですよ。
摩耗(こすれ)にも強いと思います。
使い捨てにならず、何度も使いまわしが出来ます。
なので全然減りません。
裏表がわかるし油にも強い!
コスパも良く最高だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする