ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 使いきり手袋
ジェイワークスプランニングの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルディスポ手袋 ファームライフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
44847935
品番
JCM-072-50P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
袖口が長く、水や土が入りにくい
二重構造で優れた耐久性
油に強いニトリルゴム
手にフィットして使いやすい
左右兼用で経済的
粉無しタイプ(パウダーフリー)
用途
農作業や水回りの作業に最適♪
清掃作業、機械工具のメンテナンス作業などにも。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
中指約0.28、手のひら約0.22
色
グリーン×ブルー
サイズ
M
入数(枚)
50
全長(cm)
約29
中指長(cm)
約7
手のひらまわり(cm)
約19
粉有無
粉なし