ニトリルディスポ手袋 ファームライフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 44847960 品番 JCM-072-50P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

袖口が長く、水や土が入りにくい
二重構造で優れた耐久性
油に強いニトリルゴム
手にフィットして使いやすい
左右兼用で経済的
粉無しタイプ(パウダーフリー)

用途
農作業や水回りの作業に最適♪
清掃作業、機械工具のメンテナンス作業などにも。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)中指約0.28、手のひら約0.22 グリーン×ブルー サイズLL 入数(枚)50 全長(cm)約29 中指長(cm)約7.6 手のひらまわり(cm)約23.5 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする