ニトリルディスポ手袋 ビルメン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 44847969 品番 JCM-073-20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

袖口が長く、水が入りにくい
二重構造で優れた耐久性
油に強いニトリルゴム
手にフィットして使いやすい
左右兼用で経済的
粉無しタイプ(パウダーフリー)

用途
ビルの清掃作業などに最適♪
農作業や機械整備、水回りの作業などにも。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)中指約0.28、手のひら約0.22 グリーン×ブルー サイズM 入数(枚)20 全長(cm)約29 中指長(cm)約7 手のひらまわり(cm)約19 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする