ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 使いきり手袋
ジェイワークスプランニングの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルディスポ手袋 ビルメン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
44847978
品番
JCM-073-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
袖口が長く、水が入りにくい
二重構造で優れた耐久性
油に強いニトリルゴム
手にフィットして使いやすい
左右兼用で経済的
粉無しタイプ(パウダーフリー)
用途
ビルの清掃作業などに最適♪
農作業や機械整備、水回りの作業などにも。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
中指約0.28、手のひら約0.22
色
グリーン×ブルー
サイズ
L
入数(枚)
20
全長(cm)
約29
中指長(cm)
約7.3
手のひらまわり(cm)
約21.5
粉有無
粉なし