大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鍛造蝶ナット(1種)(ウィット)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44848544
品番
3/4
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄
山数
10
表面処理
3価ホワイト
寸法D(mm)
90
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。