大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44849007
品番
M8
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
クローム
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
約12
寸法C(mm)
11
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5