大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
M24
注文コード
44849086
品番
M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
表面処理
クローム
寸法H(mm)
56
寸法A(mm)
43
寸法D(mm)
112
寸法B(mm)
約36
寸法C(mm)
23
寸法G1(mm)
11
寸法G2(mm)
13