大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44849113
品番
M10
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
クロメート
寸法H(mm)
26
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
約15
寸法C(mm)
15
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5