大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44849411
品番
M20
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
表面処理
亜鉛黒
寸法H(mm)
46
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
約28
寸法C(mm)
23
寸法G1(mm)
9
寸法G2(mm)
11