大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鍛造蝶ナット(1種)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44849472
品番
M16
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
表面処理
生地
寸法H(mm)
34
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
約22
寸法C(mm)
17
寸法G1(mm)
8
寸法G2(mm)
9