鋳物蝶ナット(ウィット)(黄銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード44849515 品番3/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW 3/16 材質黄銅 山数24 表面処理ニッケル 寸法H(mm)10.3 寸法A(mm)9 寸法D(mm)20.5 寸法B(mm)6 寸法C(mm)4.2 寸法G1(mm)1.9 寸法G2(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4942:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする