大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鋳物蝶ナット(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
44849777
品番
M22
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
黄銅
ねじピッチ
2.5
表面処理
生地
寸法H(mm)
45
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
84
寸法B(mm)
27.5
寸法C(mm)
19
寸法G1(mm)
8
寸法G2(mm)
13