大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鋳物蝶ナット(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
44849786
品番
M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
材質
黄銅
ねじピッチ
3
表面処理
生地
寸法H(mm)
49
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
32.5
寸法C(mm)
22.5
寸法G1(mm)
9.5
寸法G2(mm)
15