大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
板ナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44850093
品番
M3
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
1.6
色
黒
寸法S(mm)
6
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目