大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
板ナット(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
44850127
品番
M5
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
2.3
寸法S(mm)
8.5
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目