大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
板ナット(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44850136
品番
M6
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
3
寸法S(mm)
11
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目