大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
板ナット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44850163
品番
M8
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
4
寸法S(mm)
13
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目