大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
菱形ナットAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
44850197
品番
M6×8.0×25
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法D(mm)
6
寸法A(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。