大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット(1種)(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44850206
品番
3/8
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
表面処理
ユニクロ
規格
1種