大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット(1種)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44850215
品番
M8
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
3価ブラック
規格
1種
色
黒
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
17.5
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
9.5