大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット(1種)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44850224
品番
M12
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
表面処理
3価ブラック
規格
1種
色
黒
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
12