大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット(1種)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
44850452
品番
M6
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
亜鉛黒
寸法H(mm)
16
規格
1種
寸法A(mm)
13.5
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
6.2