大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
44850565
品番
1/4
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W 1/4
材質
鉄
山数
20
表面処理
3価ブラック
色
黒
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
31
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5