大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44850583
品番
3/8
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W 3/8
材質
鉄
山数
16
表面処理
3価ブラック
色
黒
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
9
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8