冷間蝶ナット(Rタイプ)(ウィット)(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1300個) 注文コード 44851502 品番 3/16
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ねじの呼びW 3/16 材質 山数24 表面処理スズコバ タイプRタイプ 寸法H(mm)11 寸法A(mm)8 寸法D(mm)21 寸法B(mm)6 寸法C(mm)4 寸法G1(mm)3.5 寸法G2(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1588:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする