大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナットウィット径(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44852771
品番
3/8
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法D(mm)
36