大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナットウィット径(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44852796
品番
3/16
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/16
材質
鉄
山数
24
表面処理
3価ホワイト
寸法D(mm)
21
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。