大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナットウィット径(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44852805
品番
1/4
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
山数
20
表面処理
3価ホワイト
寸法D(mm)
26
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。