大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナットウィット径(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44852857
品番
1/4
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
山数
20
表面処理
グリーンクロメート
寸法D(mm)
26