※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44853243 M10 六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44853243 M10 六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44853243

六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード44853243 品番M10
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)(強度区分5用)9 寸法t(mm)1.2 寸法S(mm)17 寸法D(mm)約13 表面処理ユニクロ 寸法D1(mm)13 寸法g(mm)0.8 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2049:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする